曜日別特売

ポリッシングコンパウンド 2本入

ポリッシングコンパウンド 2本入 - NSK(ナカニシ)ポリッシングコンパウンド 2本入 - NSK(ナカニシ)ポリッシングコンパウンド 2本入 - NSK(ナカニシ)ポリッシングコンパウンド 2本入 - NSK(ナカニシ)ポリッシングコンパウンド 2本入 - NSK(ナカニシ)ポリッシングコンパウンド 2本入 - NSK(ナカニシ)
(1件のレビュー)
長さ(mm)30内容量1セット(2本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091977555341アルミ、SUS、真鍮、クロームメッキなど477-09017020210
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
6091978455343アルミ、SUS、真鍮、銅合金、貴金属など477-09197020210
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6091979355345合成樹脂477-09275319166
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
6091980255346合成樹脂477-09355319166
2,800
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60919775
2022-06-06
用途: 自動車、オートバイの部品磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入し、使ってみました。フェルトバフにつけて部品を磨きましたが、綺麗に磨く事ができました。研磨作業にはまる方々が居られるそうですが、気持ちがよく分かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バルブコンパウンドの材質と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/492/
2022-09-09

固形研磨剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする