クロダブラシ
先付容器洗浄ブラシ
軸がステンレスのため、水を使って洗浄してもサビにくいです。
用途
各種容器の洗浄
仕様
シングル巻、手動用
材質
毛材:PP、軸:SUS304
線径(Φmm)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919818
BAB-45GPP
250
3.8
759-4810
20
50
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
60919827
BAB-50GPP
300
3.8
759-4828
23
60
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60919836
BAB-75GPP
400
4.4
759-4836
45
75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60919845
BAB-90GPP
500
4.4
759-4844
53
75
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください