曜日別特売

スーパーGスプレーZ 15kg

スーパーGスプレーZ 15kg - コニシ

耐熱性に優れています。
スプレー粒子が細かく、吐出性が良好です。
初期接着強さに優れています。
JIS A 5549規格品です。
JIS F☆☆☆☆規格品です。
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。

用途木工、家具や複合パネルの製造時のエアスプレーでの接着に、メラミン化粧板、DAP樹脂、各種金属板、合板、プラスターボードなどの積層板や複合パネルの製作に特性耐熱性成分クロロプレンゴム系溶剤形トラスコ品番752-0450材質主成分:クロロプレンゴム系質量(kg)16.5淡黄色容量(kg)15包装標準使用量多孔質面:200~250g/m2、非多孔質面:120~150g/m2改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6091991544467
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする