タキロンシーアイ
タキボンド 1KG
質量(kg)
1
色
無色透明
容量(L)
1
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な用途
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60919933
500180
硬質塩化ビニル
479-9852
主成分:テトロヒドロフラン
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
60919942
TB700X1KG
-
479-9861
主成分:メチルエチルケトン
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60919958
TB750X1KG
-
479-9879
主成分:メチルエチルケトン
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください