レーザー墨出器用受光器

レーザー墨出器用受光器 - STS
トラスコ品番785-0930適合機種RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11Rセット内容ロッドクランプ厚さ(mm)24質量(g)85電源単4アルカリ乾電池×1本 (付属)縦(mm)90横(mm)59受光精度20m以内±1mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920344HD-01
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする