ムラテックKDS
防滴レーザーレシーバーリアルグリーン
トラスコ品番
779-8130
適合機種
DSL-92RG専用
セット内容
クランプ:プラスチック製
厚さ(mm)
26
測定範囲
1.5~25m
質量(g)
170
電源
積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)
保護等級
IP56
縦(mm)
140
横(mm)
68
受光精度
レーザーラインの中心から±1.0mm以内
連続動作時間
約30時間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60920405
LRV-4RG
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください