レーザー距離計

レーザー距離計 - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)
トラスコ品番
826-5604
セット内容
本体、キャリングケース
質量(g)
84(乾電池含)
機能オプション
距離連続測定、面積測定、体積測定、最小・最大測定、加算・減算測定、メモリー機能(10件)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×42×22
最小表示(mm)
1
光源
レーザーダイオード
電源自動OFF
約5分(連続測定時を除く)
波長(nm)
635
測定範囲(m)
0.05~25
保証期間
6ヵ月
レーザー安全基準
クラス2
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~70
測定精度(mm)
±2.0
測定基準位置の設定
2ヵ所
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60920414PLR25
¥11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60920414
2020-08-06
用途: 車高の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい数値まで図れるので重宝しています。
前端からの距離と後端からの距離、設定で変更できるのもありがたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする