レーザー距離計 RX-DB50
測定、記録、作図を素早くシンプルに。
距離だけでなく、面積、壁面積や体積の測定が可能
ピタゴラスの定理を使用した間接測定も4モード搭載
加算減算測定可能
本体に99件記録保存可能
iOS用無料アプリ連携
リチウムイオン電池内蔵 満充電時に約8000回測定可
測定距離50mの赤色レーザー搭載
- 用途
- レーザーによる精密測定
- 付属品
- キャリングケース、ストラップ、USBケーブル、取扱説明書
- トラスコ品番
- 659-2684
- 幅(mm)
- 50
- 厚さ(mm)
- 25
- 高さ(mm)
- 112
- 電源
- リチウムイオン充電池
- 測定範囲(m)
- 0.05~50
- 保証期間
- 1年間
- 安全規格
- 【レーザー】Class2
- 測定精度(mm)
- ±2.0
- 内容量
- 1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ


























