レーザー距離計
HANMATEK LM40D レーザー距離計の高性能仕様 LM40Dは、自己校正機能を備えた高精度レーザー距離計です。測定範囲は最大40mで、屋内・屋外問わず幅広い用途に適しています。
複数測定モードで versatile な使い方 体積・面積・角度・ピタゴラス定理の測定が可能。建築・インテリア・工事現場など、さまざまなシーンで活用できます。
安全なクラス2レーザー仕様 レーザー危険度はClass 2で、日常使用でも安心。目への影響を最小限に抑え、安全に測定が可能です。
バッテリー内蔵で持ち運び便利 電源タイプ:バッテリー駆動。別途電池は付属せず、標準の単三電池で動作。コンパクトなサイズで持ち運びに最適です。
軽量コンパクト設計で操作しやすい サイズは16mm × 9mm × 3.5mm、重量は0.300kg。手のひらに収まる軽量設計で、長時間の使用でも疲れにくいです。
多様なカラーバリエーションから選択可能 カラーはDT100、DT120、DT50、DT80、LM100、LM40D、LM50、LM60D、LM80Dの全9色から選べます。好みや用途に合わせてお選びいただけます。
CE認証取得で信頼性保証 CE認証を取得しており、欧州市場での使用にも対応。品質と安全性が確認された製品です。中国製ですが、品質管理は徹底されています。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ