KANA(片山チエン)
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。
耐荷重性に優れた製品。
用途
テンショナー
仕様
ベアリング2個使用
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60921148
WID35B16D10
アイドラー
B形
1
4.3
35
16
10
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
60921157
WID35B16D12
アイドラー
B形
1
4.3
35
16
12
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
60921166
WID35B18D15
アイドラー
B形
1
4.3
35
18
15
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921175
WID35B21D17
アイドラー
B形
1
4.3
35
21
17
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921184
WID35B25D20
アイドラー
B形
1
4.3
35
25
20
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921193
WID40B13D10
アイドラー
B形
1
7.2
40
13
10
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921202
WID40B13D12
アイドラー
B形
1
7.2
40
13
12
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
60921218
WID40B15D15
アイドラー
B形
1
7.2
40
15
15
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60921227
WID40B17D17
アイドラー
B形
1
7.2
40
17
17
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921236
WID40B19D20
アイドラー
B形
1
7.2
40
19
20
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921245
WID50B12D12
アイドラー
B形
1
8.7
50
12
12
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921254
WID50B13D15
アイドラー
B形
1
8.7
50
13
15
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921263
WID50B15D17
アイドラー
B形
1
8.7
50
15
17
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921272
WID50B17D20
アイドラー
B形
1
8.7
50
17
20
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921288
WID60B11D12
アイドラー
B形
1
11.7
60
11
12
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60921297
WID60B11D15
アイドラー
B形
1
11.7
60
11
15
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921306
WID60B13D17
アイドラー
B形
1
11.7
60
13
17
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921315
WID60B14D20
アイドラー
B形
1
11.7
60
14
20
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921324
WID80B10D17
アイドラー
B形
1
14.6
80
10
17
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60921333
WID80B11D20
アイドラー
B形
1
14.6
80
11
20
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921342
WID80B9D15
アイドラー
B形
1
14.6
80
9
15
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください