KANA(片山チエン)
カタヤマ IDアダプター
KANAアイドラースプロケット専用商品。
寸法D(Φmm)
10
材質
機械構造用炭素鋼
仕様
全ての内径をD10に統一可、2個1Set販売商品
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アダプター型式
外径(Do)(Φmm)
ボス径BD(mm)
ボス長BL(mm)
適合ベアリング
フランジ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60921358
AD6000
7
D1
14.7
-
-
6000ZZ
4.0
¥
250
¥
208
¥
229
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921367
AD6001
10
D2
16
12
7.5
6001ZZ
4.0
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921376
AD6201
10
D2
16
12
7.5
6201ZZ
4.0
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60921385
AD6202
18
D2
20
15
9
6202ZZ
4.0
¥
360
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921394
AD6203
22
D2
24
17
10
6203ZZ
4.5
¥
440
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60921403
AD6204
50
D2
27
20
11
6204ZZ
4.5
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください