Panasonic(パナソニック)
ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m
スイッチONを光ってお知らせできます。
差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様
スナップキャップ付
トラスコ品番
762-2775
色
ホワイト
質量(g)
283
スイッチ
一括・個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電源コード(m)
1.5
機能
ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×90×49
定格容量(W)
1500
使用場所
屋内専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923442
WHS26235WP
3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください