ビシャモン
ビシャモン オールステンレス製ハンドパレットトラック
油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。
本体、ステンレス(SUS304)です。
用途
食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
オールステンレスタイプ
全高(mm)
1193
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60924903
BMS15LL-HL
1500
80
200
153
1220
ステアリングホイール:ナイロン車輪 径175×幅63mm、ロードホイール:ナイロン樹脂 径80×幅100mm(シングル車輪)
¥
1,042,600
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60924912
BMS15M-HL
1500
80
200
153
1070
ステアリングホイール:ナイロン車輪 径175×幅63mm、ロードホイール:ナイロン樹脂 径80×幅100mm(シングル車輪)
¥
976,700
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60924928
BMS15SS-HL
1500
80
200
153
810
ステアリングホイール:ナイロン車輪 径175×幅63mm、ロードホイール:ナイロン樹脂 径80×幅100mm(シングル車輪)
¥
976,700
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。