曜日別特売

ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ

ビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ - ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ - ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ - ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ - ビシャモンビシャモン ハンドパレットトラック 特殊フレーム幅タイプ - ビシャモン

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)

タイプ片面樹脂パレット専用タイプ全幅(mm)480全高(mm)1193フォーク間隔(mm)174内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924937BMP15-48S150080200153980ステアリングホイール:ウレタン径175×幅60mm、ロードホイール:ウレタン径80×幅100mm(シングル車輪)
178,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60924946BMP15-48SS150080200153810ステアリングホイール:ウレタン径175×幅60mm、ロードホイール:ウレタン径80×幅100mm(シングル車輪)
178,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする