ビシャモン
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ
標準タイプ
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60924955
BM08-46M
800
70
173
120
1070
ステアリングホイール:ウレタン径150×幅38mm、ロードホイール:ウレタン径65×幅50mm(シングル車輪)
¥
130,500
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60924964
BM11LL
1100
80
200
153
1220
ステアリングホイール:ウレタン径150×幅38mm、ロードホイール:ウレタン径65×幅50mm(シングル車輪)
¥
149,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60924973
BM15-60L
1500
80
200
153
1150
ステアリングホイール:ウレタン径175×幅60mm、ロードホイール:ウレタン径80×幅100mm(シングル車輪)
¥
197,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60924982
BM15-60M
1500
80
200
153
1070
ステアリングホイール:ウレタン径175×幅60mm、ロードホイール:ウレタン径80×幅100mm(シングル車輪)
¥
197,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60924998
BM25LL
2500
80
200
153
1220
ステアリングホイール:ウレタン径150×幅38mm、ロードホイール:ウレタン径65×幅50mm(シングル車輪)
¥
190,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。