曜日別特売

ビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラック

ビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラック - ビシャモン

防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。
準ステンレス仕様です。

用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業にトラスコ品番453-0730材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート質量(kg)110タイプ準ステンレスタイプ全幅(mm)685全高(mm)1193寸法A(mm)910寸法B(mm)1151材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)フォーク間隔(mm)379内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925095BMS30LL-HL3000832031531220ナイロン
1,566,700
1,298,000
1,427,800(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする