ビシャモン
ビシャモン 準ステンレス製ハンドパレットトラック
防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。
準ステンレス仕様です。
材質
フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート
タイプ
準ステンレスタイプ
全高(mm)
1193
材質(ハンドル)
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
フォーク幅W(mm)
フォーク長さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925104
BMS25LL-HL
2500
80
200
153
1220
ナイロン
¥
1,366,100
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925113
BMS25M-HL
2500
80
200
153
1070
ナイロン
¥
1,326,600
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。