ビシャモン
ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)
ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。
ばね圧無段階調整が可能です。
ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途
機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして、機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適です
トラスコ品番
460-4946
ストローク(mm)
420
テーブル高さ(mm)
374~794
車輪
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
昇降方式
ばね圧力、スプリング調整式
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925262
ESX40
100~400
400
518
1010
125
ウレタン
¥
285,400
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません