ビシャモン
ビシャモン カンガルリフター
取り回しが軽く扱いやすいです。
ワンタッチブレーキ付です。(両輪)
自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP)
足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
用途
弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として
仕様
手動走行式
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925278
KGL25
250
540
600
前輪/後輪:125/125
55
ウレタン
¥
219,700
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925287
KGL25H
250
540
600
前輪/後輪:125/125
61
ウレタン
¥
237,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925296
KGL25S
250
540
600
前輪/後輪:125/125
49
ウレタン
¥
292,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925305
KGL25SH
250
540
600
前輪/後輪:125/125
58
ウレタン
¥
311,600
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925314
KGL45
450
600
650
前輪/後輪:125/125
78
ウレタン
¥
281,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925323
KGL45H
450
600
650
前輪/後輪:125/125
86
ウレタン
¥
304,900
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925332
KGL45S
450
600
650
前輪/後輪:125/125
75
ウレタン
¥
362,200
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925348
KGL45SH
450
600
650
前輪/後輪:125/125
82
ウレタン
¥
402,100
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。