ビシャモン
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式)
昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途
各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様
手動走行式
電源(V)
単相100(コード長さ:2.5m)
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリー
GR-95D31R
充電時間
約7時間
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925366
LV-100E
1000
前輪/後輪:70/200
179
ウレタン
¥
814,700
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925375
LV-100WE
1000
前輪/後輪:70/200
187
ウレタン
¥
840,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925384
LV-50E
500
前輪/後輪:70/150
136
ウレタン
¥
694,900
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925393
LV-50NE
500
前輪/後輪:70/150
135
ウレタン
¥
694,900
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925402
LV-50NSSE
500
前輪/後輪:70/150
122
ウレタン
¥
694,900
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925418
LV-50SSE
500
前輪/後輪:70/150
123
ウレタン
¥
694,900
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925427
LV-50WE
500
前輪/後輪:70/150
141
ウレタン
¥
722,900
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。