ビシャモン
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式)
昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途
各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様
電動走行式
ストローク(mm)
750
電源(V)
単相100(コード長さ:2.5m)
フォーク高さ(mm)
83~833
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリー
SG-130E41R
充電時間
約7時間
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)
560
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925436
ALV98
980
前輪/後輪:70/180
219
ウレタン
¥
1,552,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925445
ALV98W
980
前輪/後輪:70/180
227
ウレタン
¥
1,589,300
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。