曜日別特売

ビシャモン ステンカンガルリフター

ビシャモン ステンカンガルリフター - ビシャモンビシャモン ステンカンガルリフター - ビシャモン

取り回しが軽く扱いやすいです。
ワンタッチブレーキ付です。(両輪)
自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度アップ)
足踏みペダルの高さが変更できます。(2段階)

用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1020テーブル高さ(mm)150~1170車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(ワンタッチ両輪ストッパー付)昇降方式足踏み油圧式内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※別途、運賃が掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925454KGL25SH-HL250540600前輪/後輪:125/12561ステンレス(SUS304)ウレタン
2,467,000
1,798,000
1,977,800(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925463KGL45SH-HL450600650前輪/後輪:125/12586ステンレス(SUS304)ウレタン
3,183,900
2,598,000
2,857,800(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする