曜日別特売

ビシャモン ステントラバーリフト

ビシャモン ステントラバーリフト - ビシャモン

下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。
上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。
手動油圧式のトラバーリフトです。

用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式トラスコ品番453-0829材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)踏回数71昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600内容量1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※別途、運賃が掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925472ST50-HL500前輪/後輪70/150156ステンレス(SUS304)ウレタン
2,765,800
2,198,000
2,417,800(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする