ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) - ビシャモン

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。

用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
均等荷重(kg)
質量(kg)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925497ST100E1000前輪/後輪:70/200321ウレタン
1,191,300
799,800
879,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925506ST30E-WW300前輪/後輪:70/150229ウレタン
949,100
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925515ST38E380前輪/後輪:70/150156ウレタン
770,700
559,800
615,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925524ST50E500前輪/後輪:70/150192ウレタン
846,600
599,800
659,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925533ST50E-WN500前輪/後輪:70/150202ウレタン
949,100
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925542ST65E650前輪/後輪:70/200323ウレタン
1,122,200
779,800
857,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925558ST80E800前輪/後輪:70/200322ウレタン
1,156,700
779,800
857,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925567ST80E-WW800前輪/後輪:70/200347ウレタン
1,277,800
889,800
978,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925576STL38E380前輪/後輪:70/150151ウレタン
760,100
549,800
604,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925585STL50E500前輪/後輪:70/150187ウレタン
829,300
599,800
659,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925594STL65E650前輪/後輪:70/200318ウレタン
1,102,100
769,800
846,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925603STW38E380前輪/後輪:70/150241ウレタン
898,500
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925612STW50E500前輪/後輪:70/200363ウレタン
1,035,600
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする