曜日別特売

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) - ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) - ビシャモン

小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
バッテリー走行で容易に搬送できます。
重い荷物も容易に移動できます。

用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925628ST50A500前輪/後輪:70/150209ウレタン
1,588,000
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925637ST80A-WW800前輪/後輪:70/180364ウレタン
1,898,100
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925646ST98A980前輪/後輪:70/180338ウレタン
1,794,300
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925655ST98A-WN980前輪/後輪:70/180348ウレタン
1,880,800
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925664STW38A380前輪/後輪:70/150258ウレタン
1,725,100
1,398,000
1,537,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60925673STW65A650前輪/後輪:70/200374ウレタン
1,898,100
1,598,000
1,757,800(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする