ビシャモン
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)
(1件のレビュー)
全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。
強度に優れています。
移動が容易なウレタン車輪です。
用途
各種工場、物流センター、倉庫など
仕様
手動走行式
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925682
STL25
250
前輪/後輪:80/100
62
ウレタン
¥
209,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925698
STL50
500
前輪/後輪:70/150
151
ウレタン
¥
400,800
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925707
STS15
150
前輪/後輪:80/100
57
ウレタン
¥
157,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。