ビシャモン
ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付
早送り装置付で、無負荷時のフォークを素早く上昇させます。
1500mmストロークの標準タイプです。
ST30-WWはアウトリガータイプです。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの運搬、高ストローク昇降台車として
仕様
手動走行式
ストローク(mm)
1500
ユニット種別
手動走行式
フォーク高さ(mm)
90~1590
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
荷重中心距離(mm)
300
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925716
ST25H
250
前輪/後輪:80/100
約71
ウレタン
¥
222,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925725
ST38H
380
前輪/後輪:70/150
122
ウレタン
¥
339,500
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925734
ST50H
500
前輪/後輪:70/150
156
ウレタン
¥
428,700
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。