ビシャモン
ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)
次工程への加工物の移動が手軽に行えます。
過負荷防止装置付です。
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として
仕様
早送り装置無、過負荷防止装置付き
トラスコ品番
460-4873
ストローク(mm)
560
色
オレンジ
テーブル高さ(mm)
438~998
車輪
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
518×1010
踏回数
67
使用油
タービン油ISO-VG32
昇降方式
足踏み油圧式
内容量
1台
注意
※荷物をのせた状態でテーブルを上昇したままの移動はしないでください。
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925743
BX-75
750
518
1010
150
115
ウレタン
¥
250,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません