ビシャモン
ビシャモン リフターBX(電動式)
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途
各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として
色
オレンジ
車輪
自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個
バッテリー
TEV12210
充電時間
8.5時間
充電器電圧(V)
単相100(コード長さ:1.9m)
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925752
BX10WB
100
500
813
100
129
ゴム
¥
595,700
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925768
BX25B
250
500
813
100
106
ゴム
¥
606,800
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60925777
BX25WB
250
518
1010
150
183
ウレタン
¥
936,600
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。