曜日別特売

デジタル料金はかり

デジタル料金はかり - Yamato(大和製衡)

洗浄ができる料金はかりです。(防水等級IP65準拠)
コンパクト設計により小スペースにも対応可能です。
長電池寿命(アルカリ電池使用時、連続稼働時間約800時間)※ACアダプタでも対応可能です。
バックライトを標準搭載しています。

用途漬物・鮮魚・精肉・果樹園など幅広い分野での対応が可能材質ABS樹脂電源単1形乾電池2本または専用ACアダプタ(オプション)計量皿寸法/載台寸法(mm)234×204センサータイプ電気抵抗線式ロードセル検定国家検定品(精度等級3級)機能オートオフ機能、料金演算機能、金額計算処理機能、風袋引き機能、バックライト機能ひょう量単位kg内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60928945R-100E-W-15000150.005234×2042.8242297110
55,000
取扱い終了
返品不可
60928954R-100E-W-300030.001234×2042.8242297110
55,000
取扱い終了
返品不可
60928963R-100E-W-600060.002234×2042.8242297110
55,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする