PANDUIT(パンドウイット)
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。
TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
用途
光ファイバー通信に
色
ケーブル:アクア
タイプ
OM3
使用温度範囲(℃)
-20~70
最小曲げ半径(mm)
32
難燃性
ライザー
ケーブル外径(Φmm)
1.6
挿入損失(dB)
最大0.15
減衰量(dB)
26以上
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60929584
FX2ERLNLNSNM003
3
2
LCコネクタオス - LCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
60929593
FX2ERLNLNSNM005
5
2
LCコネクタオス - LCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60929575
FX2ERLNLNSNM002
2
2
LCコネクタオス - LCコネクタオス
OM3(マルチモード)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください