曜日別特売

幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W

幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W - アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W - アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W - アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W - アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W - アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W - アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W - アルインコ幅広踏ざん(55mm)長尺専用脚立PRS-W - アルインコ
(3件のレビュー)

ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。

用途高所作業に最適です最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)251×160内容量1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60929968PRS240W2.292433×739×17411.1Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品(PRS240Wのみ)
82,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
60929977PRS270W2.592740×793×17412.4Aマーク認定品
91,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
地域運賃
60929986PRS300W2.883049×847×17414.2Aマーク認定品
104,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
地域運賃
60929995PRS360W3.473668×955×17418.9Aマーク認定品
160,000
80,980
89,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 高所作業、設備の交換
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

軽くて持ちやすい。高所作業ができて満足しています。

対象商品 : 60929986
2024-08-14
用途: 竣工現場の備品として
建設業・工事業

竣工後のメンテナンス用に購入。
他メーカーと比較して安価でしたのでこちらの商品に決めました。
軽くて良いと思います。

対象商品 : 60929968
2023-11-14
用途: 庭木の剪定
農・林・水産業

これまでの脚立では届かなかったところまで作業が可能になったこと、そして踏み幅が広くて上り降りの安全性が高く、何よりも長尺にしては重量が軽いので移動・設置が簡単で十分満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする