アルインコ
薄型カラー踏台SS-B
厚さ44mmにコンパクトに収納できます。
用途
室内の昇降作業に最適
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
103
仕様
アルマイト加工
材質
アルミ
色
黒
設置寸法・幅(mm)
477
収納寸法・幅(mm)
477
収納寸法・奥行(mm)
44
天板寸法・幅(mm)
356
天板寸法・奥行(mm)
182
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60930004
SS52BB
0.52
477×44×824
4
製品安全協会(SGマーク)認定品
¥
41,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60930013
SS80BB
0.8
477×44×1122
5.2
-
¥
53,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください