アルインコ
マイティステップBSM2
軽量かつ伸縮脚のため作業性に優れています。
ワイドな天板と上枠付で安心して作業ができます。
昇降時の安定性を高める手がかり棒付です。
用途
工場・倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
43
規格
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
455-5431
材質
アルミ
段数
6
収納寸法・幅(mm)
689
収納寸法・奥行(mm)
189
収納寸法・高さ(mm)
1977
天板寸法・幅(mm)
367
天板寸法・奥行(mm)
400
内容量
1台
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60930022
CSFR1518SZ
1.53~1.84
16
¥
194,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください