曜日別特売

作業台 金具SUS仕様

作業台 金具SUS仕様 - アルインコ作業台 金具SUS仕様 - アルインコ作業台 金具SUS仕様 - アルインコ作業台 金具SUS仕様 - アルインコ作業台 金具SUS仕様 - アルインコ作業台 金具SUS仕様 - アルインコ作業台 金具SUS仕様 - アルインコ作業台 金具SUS仕様 - アルインコ

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。

用途工場内、倉庫内の作業台に最適です最大使用荷重(kg)150材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
全30種類を絞り込む
天板高さ(m)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60930038CMT121S0.25400×10001015×415-
153,000
90,980
100,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930047CMT121WS0.25600×10001015×615-
200,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930056CMT123S0.25400×300315×415-
95,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930065CMT123WS0.25600×300315×615-
103,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930074CMT126S0.25400×600615×415-
106,000
62,980
69,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930083CMT126WS0.25600×600615×615-
133,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930092CMT128S0.25400×800815×415-
128,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930108CMT128WS0.25600×800815×615-
162,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930117CMT131S0.3400×10001015×415-
153,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930126CMT131WS0.3600×10001015×615-
195,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930135CMT133S0.3400×300315×415-
96,000
57,980
63,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930144CMT133WS0.3600×300315×615-
103,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930153CMT136S0.3400×600615×415-
109,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930162CMT138S0.3400×800815×415-
128,000
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930178CMT138WS0.3600×800815×615-
163,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930187CMT13WS0.3600×600615×615-
137,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930196CMT146S0.5400×600615×415-
111,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930205CMT151S0.5400×10001015×415-
157,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930214CMT151WS0.5600×10001015×615-
205,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930223CMT156S0.5600×600615×615-
138,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930232CMT158S0.5400×800815×415-
133,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930248CMT158WS0.5600×800815×615-
164,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930257CMT256S0.5400×600615×815200
162,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930266CMT266S0.6400×600615×815200
162,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930275CMT276S0.7400×600615×815200
163,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60930284CMT376S0.75400×600615×815200
158,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60930293CMT396S0.9400×600615×815200
161,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60930302CMT4106S1.0600×400615×1015-
209,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60930318CMT4128S1.2800×400815×1015-
225,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60930327CMT5151S1.51000×4001015×1215-
313,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする