SIGHTRON
サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300
赤外線センサーが人や動物を感知し、自動で撮影できます。
昼間の撮影はもちろん、赤外線LEDにより夜間撮影も可能です。
2インチのディスプレイで、撮影した映像をその場で再生して確認が可能です。
保護等級
(容器)IP54
仕様
(イメージセンサー)8MPピクセルカラー CMOS
トラスコ品番
496-2877
セット内容
TV接続ケーブル、取付用バンド、USBケーブル、リモコン
幅(mm)
80
高さ(mm)
145
質量(g)
300
奥行(mm)
55
電源
単3電池×8本(別売)
角度(°)
(PIRセンサー)100
ディスプレイ
2インチ
解像度
(動画)1080P/720P/VGA、(静止)12MP(デジタル補間)/8MP/5MP
動作環境
-30~70度
視野角
60°
電池寿命
約3ヶ月(使用環境により異なる)
撮影距離(m)
(可能)20
画素数
800万
内容量
1台
注意
※雨が直接あたる環境での使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932025
STR300
¥
36,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください