STR300 サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300 SIGHTRON 60932025

 

STR300 サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300 SIGHTRON 60932025
STR300 サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300 SIGHTRON 60932025
STR300 サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300 SIGHTRON 60932025
STR300 サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300 SIGHTRON 60932025
STR300 サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300 SIGHTRON 60932025
STR300 サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300 SIGHTRON 60932025

サイトロン 赤外線無人撮影カメラ STR300

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード60932025品番STR300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

赤外線センサーが人や動物を感知し、自動で撮影できます。
昼間の撮影はもちろん、赤外線LEDにより夜間撮影も可能です。
2インチのディスプレイで、撮影した映像をその場で再生して確認が可能です。

保護等級(容器)IP54仕様(イメージセンサー)8MPピクセルカラー CMOSトラスコ品番496-2877セット内容TV接続ケーブル、取付用バンド、USBケーブル、リモコン幅(mm)80高さ(mm)145質量(g)300奥行(mm)55電源単3電池×8本(別売)角度(°)(PIRセンサー)100ディスプレイ2インチ解像度(動画)1080P/720P/VGA、(静止)12MP(デジタル補間)/8MP/5MP動作環境-30~70度視野角60°電池寿命約3ヶ月(使用環境により異なる)撮影距離(m)(可能)20画素数800万
注意
※雨が直接あたる環境での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする