ムラテックKDS
デジタルアングルセンサーF
こんなお得な商品も!
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付
モノタロウ
¥
3,998
税込
¥
4,398
(6)
(1件のレビュー)
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
セット内容
CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書
材質
アルミ押出し材
長さ(mm)
51
厚さ(mm)
33
測定範囲
180°×2方向(360°)
高さ(mm)
51
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小表示
0.1°
使用温度範囲
5~50℃
測定精度
±0.2°(±3.5mm/m)
質量(g)
118
仕様
ネオジムマグネット付
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番はISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施後の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932043
DAS-F51
1個
-
¥
7,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
85245659
DAS-F51(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
一般校正
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800814
DAS-F51(英語版一般校正証明書付)
1セット
英文校正証明書付
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。