ムラテックKDS
デジタルアングルセンサーVA60
仕様
V溝構造
トラスコ品番
756-7553
セット内容
単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書
長さ(mm)
56
厚さ(mm)
33
測定範囲
180°×2方向(360°)
高さ(mm)
60
質量(g)
126
電源
単4アルカリ電池×2本(付属)
最小表示
0.1°
使用温度範囲
5~40℃
測定精度
±0.2°(±3.5mm/m)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932052
DAS-VA60
¥
10,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください