日本精器
圧力計50mm1/4 1.5MPa
(1件のレビュー)
ブルドン管式の汎用的圧力計です。
トラスコ品番
758-4024
適合機種
BN-3R01H1
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
質量(g)
70
種類
汎用圧力計
接続ねじ
R1/4
測定流体
空気
表示板径(Φmm)
50
圧力レンジ(MPa)
0~1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932567
BN-PG50-15K
¥
2,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください