ライン精機
デジタルPH計
交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。
データホールド機能付です。
用途
食品のpH管理に、河川等の水質検査に
トラスコ品番
751-7319
幅(mm)
60
高さ(mm)
135
質量(g)
265
奥行(mm)
33
電源
積層形9V乾電池×1本(付属)
コード長さ(m)
(pH電極)約2
測定範囲(pH)
1.00~13.00
測定方式
ガラス電極法
測定精度
±0.07pH(PH5.00~9.00)
文字高(mm)
15
分解能
0.01pH
測定周期(秒)
約0.4
確度
pH±0.07
内容量
1個
注意
※校正用の標準緩衝液は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932628
EH-2000
¥
21,700
¥
21,680
¥
23,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください