曜日別特売

テスラメータ用プローブ

テスラメータ用プローブ - カネテック

テスラメータの交換用標準型プローブです。

トラスコ品番495-8586適合機種TM-501、TM-601、TM-701、TM-801質量(g)50タイプ標準型コード長さ(m)1先端厚さ(mm)1.0先端長(mm)65先端幅(mm)3.5内容量1個
注意
※使用可能機種:TM-501/601/701/801
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60932673TM-801PRB
25,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする