ノガ
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途
テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー
吸着力(N)
320
トラスコ品番
818-7083
材質
(アーム)スチール
質量(kg)
0.52
取付ねじ
M5×0.8
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×40×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60932734
NF6160
320
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください