曜日別特売

インパクトレンチ用タップ用ソケット

インパクトレンチ用タップ用ソケット - ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケット - ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケット - ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケット - ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケット - ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケット - ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケット - ミトロイインパクトレンチ用タップ用ソケット - ミトロイ

タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。

セット内容ピン・リング材質(本体)クロムモリブデン鋼/黒染内容量1個
注意
※JIS規格に準じたタップをご使用ください。
※JISB4430メートルねじ用ハンドタップ(J形)推奨
※適用タップを正しく差し込み、六角穴付止めねじをしっかり固定してください。
※角ドライブは完全に差し込んでください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
四角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60935647P3T-M119.5776-947438366
2,940
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
60935656P3T-M129.5776-948238366.5
2,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60935665P3T-M139.5776-949138377
2,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60935674P3T-M55.59.5776-950438344.5
2,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60935683P3T-M69.5776-951238344.5
2,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60935692P3T-M789.5776-952138355
2,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60935708P3T-M9109.5776-953938365.5
2,940
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60935717P4T-M141512.7776-954750848
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935726P4T-M1612.7776-9555508710
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935735P4T-M1712.7776-9563508710
3,150
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60935744P4T-M181912.7776-9571508711
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935753P4T-M2012.7776-9580508812
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935762P4T-M2112.7776-9598508612
3,150
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
60935778P4T-M2212.7776-9601508813
3,150
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935787P4T-M2312.7776-96106010714
3,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935796P4T-M242512.7776-96286010815
3,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935805P4T-M262712.7776-96366011715
3,220
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935814P4T-M2812.7776-96446011217
3,280
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
60935823P4T-M3012.7776-96526013417
3,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60935832P4T-M3212.7776-96616012719
3,350
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする