Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
12.7mm差込 インパクトショートソケット
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
セット内容
Cリング
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
28.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60935866
14401MS-14
14
¥
1,970
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60935875
14401MS-17
17
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60935884
14401MS-19
19
¥
2,350
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
60935893
14401MS-22
22
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
60935902
14401MS-24
24
¥
2,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください