FPC
インパクト ショートソケット セット 差込角19.0mm 11pc
インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)
19.0(3/4inch)
付属品
ピン・リング
トラスコ品番
769-7139
セット内容
ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46
材質
ソケット:クロムモリブデン鋼
質量(kg)
6.650
ケース寸法(mm)
275×170×105
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60936033
6WS-S11
¥
37,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください