曜日別特売

インパクト セミロングソケット セット

インパクト セミロングソケット セット - FPCインパクト セミロングソケット セット - FPCインパクト セミロングソケット セット - FPC
付属品ピン・リング材質ソケット:クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)275×170×105内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609361826WA-S1419.0(3/4inch)769-7112ソケット14点:6角3/4WA-26、27、30、32、33、35、36、38、41 4角3/4WAQ-17、19、20、21 コンビ3/4WBQ-41219.438
65,800
41,980
46,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
609361988WA-S1025.4(1/1inch)769-7147ソケット10点:6角1/1WA-32、33、35、38、41 4角1/1WAQ-17、19、20、21 コンビ1/1WBQ-41219.350
58,900
36,980
40,678(税込)
当日出荷
609362078WA-S1325.4(1/1inch)769-7155ソケット13点:6角1/1WA-27、30、32、33、35、36、38、41 4角1/1WAQ-17、19、20、21 コンビ1/1WBQ-412111.400
75,100
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする