FPC
インパクト セミロングソケット 差込角19mm 対辺33mm
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
33
トラスコ品番
769-6272
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
85
質量(g)
521
寸法d(mm)
27
寸法S(mm)
33 1.5/1.6
寸法D1(mm)
48
寸法D2(mm)
38
寸法l(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60936216
3/4WA-33
¥
4,750
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください