曜日別特売

スプライン コンビネーション ソケット 差込#5スプライン 6角41mm

スプライン コンビネーション ソケット 差込#5スプライン 6角41mm - FPC

スプライン差込インパクト用コンビソケットです。

対辺寸法(mm)6角41/4角21トラスコ品番769-7511材質クロムモリブデン鋼全長(mm)92質量(g)960寸法D1(mm)59寸法D2(mm)56寸法l(mm)14寸法S1(mm)41(6pt)寸法S2(mm)21(4pt)差込口#5スプライン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60936286SWBQ-4121
14,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする