FPC
袋ナット用 ソケット 差込角19mm
差込角(mm)
19.0
セット内容
ピン・リング
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60936295
3/4WAQ-17
4角17
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60936304
3/4WAQ-19
4角19
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
60936313
3/4WAQ-20
4角20
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
60936322
3/4WAQ-21
4角21
¥
3,850
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください